ジョーカー カフェテーブル

ジョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショージョーカー カフェテーブル - タカショー

丈夫なポリプロピレン製で、屋外での使用に適したガーデンファニチャーシリーズです。
小ぶりなので、サイドテーブルとしてお使いいただけます。
便利な2段式で、上段はテーブルとして、下段は物置きとして活用できます。
細かなスリットを入れたモダンでスタイリッシュなデザインが雨水をためにくく、かつ空間をおしゃれに演出します。

用途ご家庭のベランダ、ウッドデッキ、お庭用のガーデンファニチャーとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×54×43内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※耐荷重は均等に荷重を掛けた場合9kgです。実測値であり、保証値ではありません。
※店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて、安全性に十分配慮して下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音・ひび割れなど損傷が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60455100TLA-T04Wホワイト
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60455109TLA-T04Tトープ
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60455118TLA-T04CGチャコールグレー(黒灰色)
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする