パンタグラック スリム

パンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショーパンタグラック スリム - タカショー

幅60cmのスリムタイプで、省スペースでも設置可能。
パッと広げるだけで工具不要、組立簡単。
折りたたむと厚さ約6cmになり、コンパクトに収納可能。
スチール製で丈夫、園芸用ラックとして鉢植えや小物をしっかり支えます。
シンプルなブラックカラーで、室内・屋外どちらにもなじむデザイン。
専用カバーを使えば植物の寒さよけやほこり避けにも使えます。

用途
ガーデニング:鉢植えや園芸用品の収納・ディスプレイに。
室内収納:観葉植物、インテリア雑貨、日用品の整理に。
ベランダや玄関でのちょっとした収納ラックとして。
アウトドアやイベント時の簡易ラックとして。
狭いスペースの収納・陳列にも最適。
材質本体:スチール / カバー:ポリエチレン ポリエステル
注意
※耐荷重は棚板1枚当たり10kgまで
※最下段の棚板のみ15kgまで
※本製品は簡易ラックです。人が乗る、踏み台にするなどの用途には使用しないでください。
※不安定な場所や傾斜面での設置は避けてください。
※重量物を載せすぎると変形や破損の原因となります。
※屋外で使用する場合、風による転倒やサビにご注意ください。
※屋内で使用する場合、床にキズがつかないようにラグなど敷物を敷くことをおすすめします。。
※火気や高温になる場所では使用しないでください。
※使用しない時は折りたたんで保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60454865GFH-FS071台3000本体60×36×81
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60454881GFH-FS081台4200本体60×36×121
8,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60454890GFH-FS07C1枚370専用ビニール60×36×81
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60454899GFH-FS08C1枚520専用ビニール60×36×121
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60454908GFH-FS07S1台3400本体+専用ビニール60×36×81
8,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60454917GFH-FS08S1台4700本体+専用ビニール60×36×121
10,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする