曜日別特売

ラタン調デザイン スタッキングチェアー

ラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショーラタン調デザイン スタッキングチェアー - タカショー

ポリプロピレンの一体成型で、軽量ながらも丈夫な構造です。
より高い性能試験基準(JIS規格相当)をクリアしており、商業・公共施設(コントラクト)など業務用途としてお使いいただけます。
体にフィットするよう緩やかにカーブした背もたれと、深く座れる曲面デザインの座面が、快適な座り心地を提供します。
背板はラタンを編み込んだようなおしゃれなデザインで、どのようなシーンでも雰囲気を損ねません。
スタッキング(重ね置き)が可能で、使用しない際は省スペースで収納できます。
脚部の裏には滑り止めが付いており、安定性を高めています。

用途
カフェ、レストラン、ビアガーデンなどのテラス席、オープン席に。
イベント会場、待合スペース、休憩所などの業務用ファニチャーとして。
ご家庭のベランダ、ウッドデッキ、お庭用のガーデンファニチャーとして。
海やプールなどレジャーシーンでのご利用に。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×57×84座面高(cm)約44内容量1脚
注意
※耐荷重は100kgです。実測値であり、保証値ではありません。
※店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて、安全性に十分配慮して下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音・ひび割れなど損傷が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※大量にスタッキングすると重量により倒れる危険性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60455066MPF-01CWホワイト
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60455075MPF-01CGブラック
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60455091MPF-01CTトープ
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする