遮光フィルム

遮光フィルム - ビット・トレード・ワン遮光フィルム - ビット・トレード・ワン遮光フィルム - ビット・トレード・ワン遮光フィルム - ビット・トレード・ワン遮光フィルム - ビット・トレード・ワン

初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」のハーフカットモデルです。 クリアパーツやLED等の遮光に適したサイズでカットしてあります。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。

使用温度範囲(℃)-20~65内容5mm帯×18枚、10mm帯×20枚厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449746MMLFS-BK-HC10W
オープン
650
715(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする