80PLUS TITANIUM認証電源

80PLUS TITANIUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源 - SUPERFLOWER

Intel ATX 3.1規格に完全準拠した2800Wのフラッグシップ電源ユニットです。 産業グレードの品質で、サーバーなど極限のパフォーマンスを追求するシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium 230V認証を取得しており、高い効率性と安定した電力供給を保証します。 冷却ファンは電源として初めて三相12モーターファンを採用しました。 大口径140mmの2ボールベアリング冷却ファンはベアリング周囲に銅製シャフトを採用し、動作中の安定性と耐久性が向上しました。 100%完全モジュラー設計を採用し、ケーブル管理を最適化することで、エアフローと熱性能を向上させます。 最新のグラフィックカード用コネクタ、12+4pin 12V-2×6を4基装備し、複数運用を想定した電源となっています。 日本製105℃コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 安心の10年間長期保証が付いています。

質量(kg)5.35適合規格ATX 3.1最大出力(W)2800電力(W)【'+12Vコンバイン】2799.6W【'+3.3V/+5Vコンバイン】100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86定格入力電力100V~240V/15A保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護コネクタ(ATX 20+4ピン)1 / (EPS/ATX 4+4ピン)2ケーブル長(mm)(ATX 20+4ピン)600 / (EPS/ATX 4+4ピン)750効率93~95%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium 230V内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449895SF-2800F14HP
オープン
151,397
166,537(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする