曜日別特売

USB HUB

USB HUB - ルートアール

Type-C端子を持つPCやスマートフォンで複数のUSB機器が使えるHUBです。 USB3.0ポート(1ポート)では高速(最大5Gbps)通信が可能です。 小型・軽量設計で持ち運びにも便利です。 ケーブル長は約12cmで、使いやすく邪魔になりません。

付属品保証書質量(g)22(ケーブル・コネクタ含む)機能【HUB】USB3.0(A メス)×1、USB2.0(A メス)×2、Type-C(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×1.0(ケーブル・突起部含まず)接続端子USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)12内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449466RUH-A3C1BK-
オープン982
982
1,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
68758037RUH-A3C1BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン982
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする