長尾製作所
ATX電源変換プレート
TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。
付属品
インチネジ×4本
材質
鉄
質量(g)
100
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×85×1.6
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60449701
N-ATXCP-TFX
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください