PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/Socket754~AM4に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。