オープンフレーム

オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所オープンフレーム - 長尾製作所

裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。

付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449491N-FRAME-ATX-URA
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする