アップドラフト ソーラー充電式投光器

アップドラフト ソーラー充電式投光器 - アップドラフトアップドラフト ソーラー充電式投光器 - アップドラフトアップドラフト ソーラー充電式投光器 - アップドラフト

大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓
ソーラーでもUSBでも充電できる!!
充電時間、USB使用で約6~7時間
太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間
スマホの充電の可能

用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間バッテリー容量(mAh)3600明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449150UP-JT300 300ルーメン
3,750
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする