連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,638¥2,398
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298