曜日別特売

ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LIミドルタワーケース - LIAN LI

高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。

材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60450096O11D MINI V2 BK10.1
オープン
17,511
19,262(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450105O11D MINI V2 WT10.1
オープン
17,511
19,262(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450121O11D MINI V2 FLOW BK10.8
オープン
19,573
21,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
60450130O11D MINI V2 FLOW WT10.8
オープン
19,573
21,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする