曜日別特売

GO Ultra NDフィルターセット

GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360GO Ultra NDフィルターセット - insta360

ND8・ND16・ND32の3種類のフィルターがセットになっており、あらゆる照明条件に対応できます。
NDフィルターは光量を抑えることで、露出オーバーを防ぎ、シネマティックなモーションブラー効果を演出できます。曇りの日にはND8、日中の強い日差しにはND16、灼熱の太陽光下にはND32が最適です。
夜間の長時間露光撮影にも対応しており、星の光跡や車のライトの軌跡など、幻想的な映像表現が可能。IPX6の防水性能も備えており、軽度の水しぶきにも安心です。
専用保管ケース付きで持ち運びも便利です。

セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、保管ケース対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン、ガラス、メタル寸法(mm)収納ボックス:91.6×43.3×12.2、NDフィルター:24.5×24.5×4.8質量(g)46.2内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449195CINSBBEJ
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする