GO Ultra クイックリリース安全コード

GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360GO Ultra クイックリリース安全コード - insta360

撮影中のカメラ紛失を防ぐための安心アクセサリーです。
オリジナルの磁気ペンダントと併用することで、フィット感と安全性が向上し、激しいアクティビティでも安定した装着が可能です。
革新的なクイックリリースバックルにより、片手で数秒で着脱できる瞬間リリース設計を採用。
素材は軽量なファブリックとプラスチックで、重量はわずか5.5gと快適な使用感も魅力、ブラックとグレーの2色展開です。

セット内容安全コード、アンカー(オレンジ)×2対応製品GO Ultra材質ファブリック、プラスチック寸法(mm)275~495(±5)×15×11.9質量(g)5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体60449360CINSBBEQブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体60449369CINSCBELグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする