GO Ultra スクリーンプロテクター

GO Ultra スクリーンプロテクター - insta360GO Ultra スクリーンプロテクター - insta360GO Ultra スクリーンプロテクター - insta360

GO Ultraのディスプレイを傷や衝撃から守るために設計された専用アクセサリーです。
高強度の強化ガラスを採用し、日常使用やアウトドア撮影でも安心。透過率が高く、画面の鮮明さやタッチ操作の快適さを損なわないのが特徴です。
2.5Dラウンドエッジ加工により、指触りも滑らかで美しい仕上がり。
貼り付けキット付きで初心者でも簡単に装着でき、2枚入りで予備も確保できる点が嬉しいポイントです。

セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット(スクリーンクロス×2、ホコリ除去ステッカー×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品GO Ultra材質プラスチック寸法(mm)65.79×37.96×0.37質量(g)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449335CINSBBEK
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする