GO Ultra レンズガード

GO Ultra レンズガード - insta360GO Ultra レンズガード - insta360GO Ultra レンズガード - insta360

カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。
滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。
高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。
2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。
アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。

セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449326CINSBBEL
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする