GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド

GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド - insta360GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド - insta360GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド - insta360GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド - insta360

POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。
マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。
通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。
ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。

対応製品GO Ultra材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5質量(g)32.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449317CINSBBEH
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする