曜日別特売

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応 - 岩崎電気
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60449448E39601M/NSAJ2
661,000
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする