材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17.3色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)630(※40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):170.0平均消費電力(W)589(※初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:107100LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台