NEOCROWS
ハイブリットショートスリーブ
CVCの伸縮性抜群素材で、程よいフィット感です。
襟は2重で伸びにくいです。
CVCで暑い夏も快適、汗も素早く乾く洗濯もラクチン、ストレッチ性も優れておりストレスレスです。
用途
ワークウェア(シャツ)。
材質
綿55% ポリエステル45%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
トープ
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60449046
202112BK-L
ブラック
L
96~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449055
202113BK-LL
ブラック
LL
104~112
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449071
202114BK-3L
ブラック
3L
112~120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449080
202131TP-M
トープ
M
88~96
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449089
202132TP-L
トープ
L
96~104
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449098
202133TP-LL
トープ
LL
104~112
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449107
202134TP-3L
トープ
3L
112~120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください