防水コネクタ

防水コネクタ - 古河エレコム

スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。

ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60455301PFS-28BKR-K
8,220
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする