MENICS
積層信号灯Φ56 PTEシリーズ
電源電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
56
取得規格
CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(3.09MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
保護構造
レンズ色
機能
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60456360
PTE-AM-302-RYG
【上部基準】赤/黄/緑
IP65
赤、黄、緑
点灯
0.1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60456369
PTE-AM-402-RYGC
【上部基準】赤/黄/緑/白
IP65
赤、黄、緑、透明
点灯
0.14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60456378
PTE-SC-302-RYG
【上部基準】赤/黄/緑
IP65
赤、黄、緑
点灯
0.1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60456387
PTE-AGB-402-RYGC
【上部基準】赤/黄/緑/白
IP50
赤、黄、緑、透明
点灯+ブザー
0.18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください