PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
表示灯
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適
M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮
2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)
Φ60
定格電圧
DC 24V
適合規格
CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC
保護等級
IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9
音圧レベル(dB)
Typ.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60456457
LR6-02WCNW+FB295
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60456561
LR6-102WCBW-R+FB295
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください