積層信号灯
駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。
最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。
人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m
電源DS-001
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6
センサー片側に設置
機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m
構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラSC2W
内容量1個