電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応

電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 - オーム電機

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)
台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます
特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較
結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)
角度調節自由自在

付属品両面テープ(室内取付用)質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465715LT-SOW10-Wホワイト水平約120度 距離約6m
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
60465731LT-SOW10-Kブラック水平120度 距離6m
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする