曜日別特売

充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯

充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 - オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 - オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 - オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 - オーム電機充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 - オーム電機

長時間明るさ維持
充電式(USBケーブル付属)
最大3000 lm
連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)
充電インジケーター付き
調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード
リチウムイオン電池内蔵
保護等級IPX6(防浸形)

付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間内容量1個
取扱説明書:(3.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465828LH-VR3000Z-K
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする