小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 - オーム電機

COB+LEDのコンビネーション
USB充電式
4モード切替機能
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに

付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)内容量1個
取扱説明書:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465819LC-C26A7
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする