曜日別特売

LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応

LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 - オーム電機

周囲が暗いとき人が近づくと点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
人や物の動きを検知する動体センサー
下向き器具専用
カバー付き器具対応
白熱電球60形相当の明るさ

全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3内容量1個
注意
※ 調光(明るさが調節できる)機能の付いた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください(破損や発煙の原因)
※ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因)
※ 人が静止していると検知しないことがありますが、商品の故障ではありません。
※ センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※ 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・点灯回路の破損の原因)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全光束(Lm)
平均演色評価数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465767LDA7L-G-MW電球色860Ra83
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
60465776LDA7D-G-MW昼光色930Ra80
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする