18-8給食バット・可動ハンドル(H)

18-8給食バット・可動ハンドル(H) - SUGICO(スギコ)18-8給食バット・可動ハンドル(H) - SUGICO(スギコ)

汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ

材質SUS304質量(kg)約2.3外寸(mm)612×389×H140板厚(mm)0.7満水容量(L)約28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60466221SK-6038XH
15,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする