SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・可動ハンドル付
18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
板厚(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466266
SK-6038H
約2.3
610×388×H140
0.7
約28
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466275
SH-6038-10H
約3.7
610×388×H250
0.8
約49
¥
47,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466291
SH-6038-12H
約3.8
610×388×H300
0.8
約60
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください