SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)
汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
板厚(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466239
SK-6038FH
約1.9
619×400×H140
0.7
約28
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466248
SH-6038-7FH
約3
619×400×H185
0.8
約36
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60466257
SH-6038-8FH
約3.1
619×400×H200
0.8
約40
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください