SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)
汚れが洗浄しやすい半カールフランジタイプ
材質
SUS304
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466300
SH-6038-7FK
約3
619×400×H185
約36
¥
25,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466309
SH-6038-8FK
約3.1
619×400×H200
約40
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください