SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)
SUS304ステンレスを使用しているので、丈夫で手入れが簡単です。
積み重ねハンドル付きですので、食材の運搬や保管の際に何段かに積み
重ねて使用することができます。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466196
SH-6038-10
約4.2
610×388×H250
約49
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466205
SH-6038-12
約4.5
610×388×H300
約60
¥
51,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください