18-8手付番重バット(板取手)

18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)18-8手付番重バット(板取手) - SUGICO(スギコ)

丈夫で耐久性にもすぐれ、持ち運びも安全に行えます。

材質SUS304内容量1個
注意
※受注生産品のため欠品中は納期のかかる商品です。
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60466458SH-6644-12KH(特大・深型12cm)約25660×437×H120
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466467SH-6644-09KH(特大・浅型9cm)約17660×437×H90
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
60466476SH-5537-11KH(大・深型11cm)約16550×367×H110
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
60466485SH-5537-08KH(大・浅型8cm)約10550×367×H80
11,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
60466501SH-4735-11KH(中・深型11cm)約13470×350×H110
11,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466510SH-4735-08KH(中・浅型8cm)約7470×350×H80
10,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
60466519SH-3729-11KH(小・深型11cm)約8370×290×H110
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60466528SH-3729-08KH(小・浅型8cm)約5370×290×H80
8,900
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする