SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・固定ハンドル(K)
汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ
材質
SUS304
質量(kg)
約2.2
外寸(mm)
612×389×H140
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
約28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60466230
SK-6038XK
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください