水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)銀黒C
耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。
長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
水性塗料のため、環境に配慮しています。
用途スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)
乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水(5~15)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※吸い込みの多い屋根・瓦に塗る場合は、必ず別売の「ロック水性マルチシーラー」を下塗りしてください。※屋根材の中には、塗膜が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |