曜日別特売

水性室内かべ用(ツヤなし) ライトグリーン

水性室内かべ用(ツヤなし) ライトグリーン - ロックペイント

光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。
光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。
ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。
いやな臭いを吸着・除去する機能があります。
隠ペイ性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

用途室内環境、においの気になる室内の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:4~6危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
注意
※床面には塗れません。
※ユニットバス等樹脂製品、ホーロー、金属には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
希釈率(%)
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60467027H31-3106-031個(0.7L)水(0~5)5~6.33~3.8
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
60467115H31-3106-6S1個(1.6L)水(0~8)11~147~9
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする