4200シリーズ ガスサーモスタット

4200シリーズ ガスサーモスタット - ロバートショウ

Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計
*パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています
*ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します
*低温制御が可能
*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
*4方向取り付け可能位置
*RoHS準拠

用途機器、システムの温度管理その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面備考FDTH-1-04-48温度-30°F to 220°F (-34℃ to 104℃)設置方式4方向長さ(inch)【キャピラリー】48バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル内容量1個
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60473239FDTH-1-04-48
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする