ロバートショウ
ガス調理機器用コントロールサーモスタット
ガス調理コントロール
用途
機器、システムの温度管理
流出口タイプ
【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch
長さ(inch)
【キャピラリー】36
温度範囲(°F)
200~550
内容量
1個
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60473291
GST40240000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください