曜日別特売

GSシリーズ サーモスタット

GSシリーズ サーモスタット - ロバートショウGSシリーズ サーモスタット - ロバートショウGSシリーズ サーモスタット - ロバートショウ

Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です
*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動
*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型
*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能
*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます
*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています
*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能

用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500内容量1個
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60473248GSP50360000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
60473257GSR60300000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
60473266GSS10240000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
60473275GSS50360000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする