コーコス信岡
リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0
クッション性抜群の厚底ソール
軽量の樹脂先芯
夜間や暗所での視認性を高める反射デザイン(サイド・紐・プルストラップ部分)
撥水加工を施したアッパー素材
抗菌防臭インソール
用途
運送業/一般作業
質量(g)
300 (26.0cm片足)
先芯
樹脂製
素材
アッパー:メッシュ・合成皮革、ソール:EVA・TPR
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60496935
MW-3401
クラウド
24.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496951
MW-3401
クラウド
25
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496960
MW-3401
クラウド
25.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496969
MW-3401
クラウド
26
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496978
MW-3401
クラウド
26.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496987
MW-3401
クラウド
27
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60496996
MW-3401
クラウド
28
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497005
MW-3401
ダーク
24.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497021
MW-3401
ダーク
25
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497030
MW-3401
ダーク
25.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497039
MW-3401
ダーク
26
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497048
MW-3401
ダーク
26.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497057
MW-3401
ダーク
27
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
60497066
MW-3401
ダーク
28
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください