ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL - ノーリツ

エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。

付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60485060GT-1670SAW-1 BLプロパンガス用【給水・給湯】R3/4(20A)
320,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60485069GT-1670SAW-1 BL都市ガス用【給水・給湯】R3/4(20A)
320,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60485078GT-1670SAW-1 BLプロパンガス用【給水・給湯】R1/2(15A)
320,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60485087GT-1670SAW-1 BL都市ガス用【給水・給湯】R1/2(15A)
320,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする