スワイプグローブNR

スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡スワイプグローブNR - コーコス信岡

手のひら部分は柔軟性に優れた天然ゴムコーティング
タッチパネル対応

用途運輸物流業/農業/ガーデニング/土木・建築業ネイビーモク素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・ポリウレタン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497197Z-8201S9237.3
198
189
208(税込)
3日以内出荷
60497206Z-8201M9.523.58
198
189
208(税込)
3日以内出荷
60497215Z-8201L1024.58.5
198
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする