コーコス信岡
マイクロファイバー背抜き手袋
指部分に髪の毛の1/100以下といわれる微細なマイクロファイバー糸を使用
微細な繊維の形成で編み目を密にすることで手袋内部の密着性、すべり止め効果を発揮
吸汗速乾でさわやかな使い心地
用途
DIY/アウトドア/運送業/建設・土木業/農業/ガーデニング
素材
樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ナイロン43%・ポリエステル43%・スパンデックス11%・ポリウレタン3%
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497529
N-3130
シルバー
M
23
7.5
17
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497538
N-3130
シルバー
L
24
8
18
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497547
N-3130
シルバー
LL
25
8.5
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497556
N-3130
レッド
M
23
7.5
17
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497565
N-3130
レッド
L
24
8
18
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497581
N-3130
レッド
LL
25
8.5
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497590
N-3130
アーミー
M
23
7.5
17
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497599
N-3130
アーミー
L
24
8
18
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
60497608
N-3130
アーミー
LL
25
8.5
19
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください