コーコス信岡
スワイプグローブNBR
手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティング
タッチパネル対応
用途
金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業
色
ブラック
素材
樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497231
Z-8301
S
8.4
21
6.6
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497240
Z-8301
M
8.9
22
7.1
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497249
Z-8301
L
9.3
23
8
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください