コーコス信岡
スワイプグローブPU
柔らかい18ゲージのナイロン原手使用
手のひら部分は柔軟性とフィット感に優れたポリウレタンコーティング
タッチパネル対応
指先の細かな作業に最適
用途
指先の細かな作業全般/流通作業/農作業/軽作業
色
ネイビー
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ナイロン
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497170
Z-8101
S
8.3
21.5
7
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497179
Z-8101
M
8.5
22.5
7.5
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
60497188
Z-8101
L
8.9
23.5
8
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください