曜日別特売

ウォームパワーサポート バラクラバ

ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡ウォームパワーサポート バラクラバ - コーコス信岡

6WAY(フルフェイス・アンダーチン・ベンティング・ビーニー・フェイスマスク・ネックゲイター)で使えるマルチアイテム
熱をしっかり蓄え、フィット感に優れた裏起毛素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
日焼けから肌をガードするUVカット素材使用

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユースサイズFサイズ(cm)【たれの長さ】[前]33[後]17【たれ上部廻り(置き寸)】52素材DRYウォームストレッチ裏起毛(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60498080G-1814ブラック
598
589
648(税込)
3日以内出荷
60498089G-1814ブラックカモ
598
589
648(税込)
3日以内出荷
60498098G-1814ディアゴプリントブラック
598
589
648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする