曜日別特売

メンズ長袖シングル診察衣(ショート丈9

メンズ長袖シングル診察衣(ショート丈9 - 大丸白衣メンズ長袖シングル診察衣(ショート丈9 - 大丸白衣

細身のシルエットがスマートな印象を演出しながら現場でも動きやすいショート丈スタイル。シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレス性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼できるブランド最高品質のユニフォーム素材です。

ホワイト機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工素材ポリエステル100% サラクールストレッチ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60491825N676S102425584
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
60491841N676M107445789
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
60491850N676L112465994
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
60491859N676LL117476199
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
60491868N6763L127495994
8,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする