曜日別特売

メンズ長袖シングル診察衣

メンズ長袖シングル診察衣 - 大丸白衣

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に、気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーとともにブランドの中で最もポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウエアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイト機能抗菌加工素材ポリエステル85% 綿15% ポプリン内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60492236N604S1034256100
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60492245N604M1084458105
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60492261N604L1134660110
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60492270N604LL1184862115
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60492279N6043L1305060115
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
60492288N6044L1425261115
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする