曜日別特売

レディース長袖ダブル診察衣

レディース長袖ダブル診察衣 - 大丸白衣レディース長袖ダブル診察衣 - 大丸白衣

落ち着きと品格を備えたスタイリッシュなデザイン。軽くて丈夫でシワになりにくい医療現場で活躍する素材。やや厚手の丈夫な生地で、シワになりにくいタッサーは、ポプリンと併せて白衣の定番繊維の1つです。ポリエステルの混率を高めた交織タッサーは、より丈夫かつイージーケアを実現。サラッとした肌触りで、丈の長い白衣でも着心地の良い仕上がりになります。

ホワイト機能制菌加工(赤ラベル)制電素材ポリエステル85% 綿15% 交織タッサー内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60492078N601S98375096
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60492087N601M1023952100
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60492096N601L1064154104
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60492105N601LL1104356108
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60492121N6013L1154658108
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする